Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F37119-0127 Omrörarstång Ptfe Flea Micro 12.7x3mm | AF2TGQ 6XNR7 / 371190127

BEL-ART - SCIENCEWARE F37119-0127 Omrörarstång Ptfe Flea Micro 12.7x3mm

Finns i lager
Artikel: AF2TGQ Modell: F37119-0127Korsreferens: 6XNR7 / 371190127
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmrörningsbar
BeläggningPTFE
FärgWhite
MaterialPTFE
FormaÅttkantig
Storlek12.7 x 3 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFormaStorlekförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 Omrörarstång Ptfe Octagonal 5/8x5/16 | AF2HFN 6TVR9 / 371100058 F37110-0058Åttkantig5/8 x 5/16 "1130SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0158 Omrörarstång Ptfe Octagonal 1-5/8x5/16 | AF2HFQ 6TVT4 / 371100158 F37110-0158Åttkantig1-5/8 x 5/16"1180SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0178 Omrörarstång Ptfe Octagonal 1-7/8x3/8 | AF2HFR 6TVT5 / 371100178 F37110-0178Åttkantig1-7/8 x 3/8"1249SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Omrörarstång Ptfe Octagonal 1-1/2x1/2 | AF2HFU 6TVT8 / 371101122 F37110-1122Åttkantig1-1/2 x 1/2"1499SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1128 Omrörarstång Ptfe Octagonal 1-1/2x3/8 | AF2HFV 6TVT9 / 371101128 F37110-1128Åttkantig1-1/2 x 3/8"1205SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1388 Omrörarstång Ptfe Octagonal 1-3/8x3/8 | AF2HFY 6TVU3 / 371101388 F37110-1388Åttkantig1-3/8 x 3/8"1201SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Omrörarstång Ptfe Octagonal 2-1/2x3/8 | AF2HFZ 6TVU4 / 371102128 F37110-2128Åttkantig2-1/2 x 3/8"1306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37119-0127 Omrörarstång Ptfe Flea Micro 12.7x3mm
144SEK /enhet