Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0100 Spinplus omrörarstång Ptfe 1 | AF2TJM 6XPD1 / 371440100

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0100 Spinplus omrörarstång Ptfe 1

Finns i lager
Artikel: AF2TJM Modell: F37144-0100Korsreferens: 6XPD1 / 371440100
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmrörningsbar
BeläggningPTFE
FärgWhite
MaterialPTFE
FormaPlus
Storlek1 x 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0034 Spinplus omrörarstång Ptfe 3/4 | AF2TJK 6XPC9 / 371440034 F37144-00343/4 x 3/8 "299SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0038 Spinplus omrörarstång Ptfe 3/8 | AF2TJL 6XPD0 / 371440038 F37144-00383/8 x 3/16 "236SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0112 Spinplus omrörarstång Ptfe 1-1/2 | AF2TJN 6XPD2 / 371440112 F37144-01121-1/2 x 5/8"357SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0114 Spinplus omrörarstång Ptfe 1-1/4 | AF2TJP 6XPD3 / 371440114 F37144-01141-1/4 x 9/16"345SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0100 Spinplus omrörarstång Ptfe 1
311SEK /enhet