PARKER Inlägg för rörändar


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Kopplingstyp: CPI (TM) kompression , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
8 TIZ .375-SS
1 / 2 "6700 psi1 / 2 "195 SEK
A
4 TIZ .170-SS
1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "121 SEK
A
6 TIZ .188-SS
3 / 8 "6600 psi3 / 8 "121 SEK

Inlägg för rörändar

Parkers rörändinsatser ger läckagefria anslutningar i rör och rör och skyddar den inre sektionen från inträngning av föroreningar. Dessa insatser i rostfritt stål erbjuder stor motståndskraft mot rost och korrosion och kan hantera höga tryck upp till 10300 psi. De är kompatibla med Parker CPI (single ferrule) och A-lok (twin ferrule) rörkopplingar och erbjuder utmärkt tätning på både tunna och tunga metallrör. Välj från ett brett utbud av dessa enheter, tillgängliga i 1/4, 3/8 och 1/2 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?