Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0015 Spinpak Omrörarstång Tef 1.1/2x5/16 6/pk | AF2TJV 6XPE0 / 371570015

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0015 Spinpak omrörarstång Tef 1.1/2x5/16 6/pk

Finns i lager
Artikel: AF2TJV Modell: F37157-0015Korsreferens: 6XPE0 / 371570015
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
679SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmrörningsbar
BeläggningPTFE
FärgWhite
MaterialPTFE
FormaÅttkantig
Storlek1-1/2 x 5/16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0005 Spinpak omrörarstång Ptfe 1/2x5/16 6pk | AF2TJT 6XPD8 / 371570005 F37157-00051/2 x 5/16 "6532SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0010 Spinpak Omrörarstång Ptfe 1x5/16 6pk | AF2TJU 6XPD9 / 371570010 F37157-00101 x 5 / 16 "6555SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0020 Spinpak omrörarstång Ptfe 2x5/16 5/pk | AF2TJW 6XPE1 / 371570020 F37157-00202 x 5 / 16 "5749SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0015 Spinpak omrörarstång Tef 1.1/2x5/16 6/pk
679SEK /packa