GENERAL ELECTRIC TFJ-rambrytare


General Electric strömbrytare (MCCB) är utformade för att förhindra elektriska skador på anslutna enheter på grund av överström eller kortslutning. Dessa GE TFJ-hammare används inom tillverknings-, bil- och byggindustrin.

Filter
Ramtyp: TFJ , Antal polacker: 2 , Spänning: 480
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
TFJ224150
15023 453 SEK
RFQ
A
TFJ224150WL
150-
RFQ
A
TFJ224200
20023 453 SEK
RFQ
A
TFJ224200WL
200-
RFQ
A
TFJ224225
225-
RFQ

Arbetsmekanism

  • Strömbrytaren har en bimetallremsa och en elektromagnet för att skydda mot både kortslutning och överström.
  • När en konstant ström flyter genom ledaren blir bimetallremsan uppvärmd och böjs.
  • Under sådana förhållanden öppnar den mekaniska spärren (i strömbrytaren) kontakterna och avbryter strömflödet.
  • Under kortslutningsförhållanden stiger strömmen plötsligt, vilket orsakar elektromagnetisk förskjutning av kolven i solenoiden eller utlösningsspolen.
  • Kolven träffar utlösningsspaken och aktiverar spärrmekanismen, vilket gör att kontakterna öppnas och avbryter strömflödet.

Funktioner

  • De har formgjuten höljekonstruktion som ger skydd mot mekaniska skador.
  • Dessa brytare är utrustade med en 2-polig konfiguration för att styra flera anslutningar samtidigt.
  • De har uttag på lastsidan för enkel anslutning på paneler.
  • Dessa GE TFJ-brytare har en avbrottsklassning på 22kA@480V.
  • De tål temperaturer upp till 40 grader C och finns i strömstyrkor från 150 till 225A.
  • Dessa brytare har dessutom termiska magnetiska utlösningsenheter för långvarigt och momentant strömöverbelastningsskydd.

Vanliga frågor

Hur vet jag om min General Electric strömbrytare i formgjuten hölje behöver bytas ut?

Dessa MCCB:er måste bytas ut om frekvent snubbling, synlig skada, en brännande lukt eller misslyckande att återställa efter att ha lösts upp märks. Dessutom, om strömbrytaren är föråldrad eller inte längre uppfyller de senaste elektriska koder och standarder, kan den också behöva bytas ut.

Vilken funktion har gjutna fodral?

Gjutna fodral innehåller strömförande komponenter, utlösningsanordningar och mekanismer integrerade i en enhet.

Vilka är orsakerna till att dessa brytare ofta löser ut?

Viktiga orsaker är överbelastning av kretsen, kortslutning, jordfelsstötar, defekt strömbrytare eller ljusbågsfel.

Vilka är faktorerna att tänka på när man väljer lämpliga General Electric strömbrytare i formgjuten hölje?

  • Ström- och spänningsvärden
  • Reseegenskaper
  • Avbryt kapacitet
  • Ladda storlek
  • Miljöförhållanden

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?