Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELIMO AFBUP Spring Return Damper Actuator, 24Vac/Dc On/Off, 180 In-Lb Torque, 24-240V Ac | CN9JGY 40LV74

BELIMO AFBUP Spring Return Damper Actuator, 24Vac/Dc On/Off, 180 In-Lb Torque, 24-240V Ac

Finns i lager
Artikel: CN9JGY Model: AFBUPKorsreferens: 40LV74

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpjällmotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.322
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
BELIMO AMB24-3 Ställdon, 24V, direktmonterad, flytande/på/av, 180 in-lb vridmoment, 24VAC/DC | CN9JGF 35YK09 AMB24-3Ställdon4 255 kr
BELIMO TFB120-S Ställdon, fjäderretur på/av, 120V, nr.22, direktmontering, fjäderretur, på/av | CN9JGG 42FG39 TFB120-SStälldon4 713 kr
BELIMO TFRB24 Ställdon, fjäderretur, 24V On/Off, Spring Return, On/Off, 22 in-lb vridmoment, 24VAC/DC | CN9JGH 42FG37 TFRB24Ställdon3 664 kr
BELIMO FSAF120A Elektriskt ställdon, direktmontering, fjäderretur, På/Av, 180 In-Lb vridmoment, 120VAC | CN9JGJ 467F89 FSAF120AElektrisk ställdon8 446 kr
BELIMO FSLF120 Brand- och rökspjällställdon, 120VAC, direktmontering, fjäderretur, På/Av | CN9JGK 40LV79 FSLF120Spjällmotor6 746 kr
BELIMO FSNF120 Brand- och rökspjällställdon, 120VAC, direktmontering, fjäderretur, På/Av | CN9JGL 40LV80 FSNF120Spjällmotor7 490 kr
BELIMO FSAFB24-SR-S Motor, direktmonterad, fjäderretur, modulerande, 180 In-Lb vridmoment, 24 V AC/DC | CN9JGM 61TM28 FSAFB24-SR-SMotor12 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELIMO AFBUP Spring Return Damper Actuator, 24Vac/Dc On/Off, 180 In-Lb Torque, 24-240V Ac
6 888 kr /enhet