Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELL & GOSSETT 415C - 1/2 silrörledning Y 1/2 tum | AD8ZRE 4NU84

BELL & GOSSETT 415C - 1/2" Silpipeline Y 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD8ZRE Modell: 415C - 1/2 "Korsreferens: 4NU84
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
590SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
förbindelse1/2 "(F) NPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
Husets materialGjutjärn
MaterialGjutjärn
Max. Tryck250 för ånga, 400 för vatten
Maska20
Rörstorlek1 / 2 "
screenRostfritt stål 20
SkärmmaterialLegering 20 rostfritt stål
Skärmstorlek20
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseHusets materialMaterialMax. TryckRörstorlekStorlekPris
BELL & GOSSETT 415C - 3/4 "Silrörledning 3/4 tum | AD8ZRF 4NU85 415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTGjutjärnGjutjärn250 för ånga, 400 för vatten3 / 4 "3 / 4 "679SEK
BELL & GOSSETT 415C - 1 "silrörledning 1 in | AD8ZRG 4NU86 415C - 1 "1 "(F) NPT-Gjutjärn250 för ånga, 400 för vatten-1"811SEK
BELL & GOSSETT 415C - 1-1/4 "silrörledning 1 1/4 tum | AD8ZRH 4NU87 415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Gjutjärn250 för ånga, 400 för vatten-1.25 "1 093 kr
BELL & GOSSETT 415C - 1-1/2 "silrörledning 1 1/2 tum | AD8ZRJ 4NU88 415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTGjutjärnGjutjärn250 för ånga, 400 för vatten1.5 "1.5 "1 293 kr
BELL & GOSSETT 415C - 2 "silrörledning Y 2 In | AD8ZRK 4NU89 415C - 2 "2 "(F) NPTGjutjärnGjutjärn250 för ånga, 400 för vatten2"2"1 887 kr
BELL & GOSSETT 420C - 1/2 "silrörledning Y 1/2 tum | AD8ZRL 4NU90 420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTGjutna mässingGjutna mässing300 för ånga, 400 för vatten1 / 2 "1 / 2 "1 693 kr
BELL & GOSSETT 420C - 3/4 "Silrörledning 3/4 tum | AD8ZRM 4NU91 420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTGjutna mässingGjutna mässing300 för ånga, 400 för vatten3 / 4 "3 / 4 "2 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT 415C - 1/2" Silpipeline Y 1/2 In
590SEK /enhet