SHARPE VALVES Inline kulventil i kolstål, uttag x uttag


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Kolstål , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Uttag x Uttag , Typ av handtag: Låsspak , Max. Tryck: 1000 psi WOG , Port: full , Tätningsmaterial: RTFE , Sätesmaterial: RTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Självjusterande , Temp. Räckvidd: 0 grader till 450 grader F. , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellHantera materialRörstorlekPris (ex moms)
A
SV39034SW004
304 Stainless Steel1 / 2 "759 SEK
A
SV39034SW020
304 Stainless Steel2"3 965 SEK
A
SV39034SW006
304 Stainless Steel3 / 4 "1 014 SEK
A
SV39034SW010
304 rostfritt stål med PVC-grepp1"1 441 SEK
A
SV39034SW014
304 rostfritt stål med PVC-grepp1.5 "2 941 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?