Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY GS25K Skjutarmsklämma 10 tum 4-3 / 4 djup | AA8MDP 19C717

BESSEY GS25K Sliding Arm Bar Clamp 10 tum 4-3/4 djup

Finns i lager
Artikel: AA8MDP Modell: GS25KKorsreferens: 19C717
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
598SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialHärdat kalldraget smidd stål
Barstorlek5/16 tum
Bartjocklek (in.)55/64
Stångbredd (in.)13/32
Kläm ansikte (in.)15-16 x 1-15/16
Spännyta Y (in.)15/16
Spännyta Y (in.)1-15/16
handtag Längd3.375 "
Hantera materialHärdat droppsmidd stål
Lastkapacitet1000 lb.
Max. Käftöppning10 "
Nominellt klämtryck1000
Nominell skenstorlek (in.)55 / 64 x 13 / 32
Öppning10 In.
PadtypVridbar, Standard
Skruvstorlek0.625 "
Spindel Dia.0.625 In.
Vridkudde1-1 / 4 tum.
Vridbar typEj utbytbar
Halsdjup4-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY GS25K Sliding Arm Bar Clamp 10 tum 4-3/4 djup
598SEK /enhet