Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY KLI3.016 Spakstångsklämma Light Duty 16 Inch 260 Lb | AD3TVD 40P181

BESSEY KLI3.016 Spakstångsklämma Light Duty 16 Inch 260 Lb

Finns i lager
Artikel: AD3TVD Modell: KLI3.016Korsreferens: 40P181
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
476SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrklämma
StångmaterialKalldraget legeringsstål
Bartjocklek (in.)25/32
Stångbredd (in.)3/16
Kläm ansikte (in.)1-1/2 x 7/8
Spännyta Y (in.)1-1/2
Spännyta Y (in.)7/8
handtag Längd5.25 "
Hantera materialGlasfylld nylon
Lastkapacitet260 lb.
Max. Käftöppning16 "
Nominellt klämtryck260 lb.
Nominell skenstorlek (in.)25 / 32 x 3 / 16
Öppning16 In.
Padtypsvängande
Halsdjup3"
TypLjustull
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4635
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY KLI3.016 Spakstångsklämma Light Duty 16 Inch 260 Lb
476SEK /enhet