Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY TW28-30-12H Bordsklämma 4500 Lb 1-1 / 8in. Dia. | AG4UXR 34RP47

BESSEY TW28-30-12H Bordsklämma 4500 Lb 1-1/8tum. Dia.

Finns i lager
Artikel: AG4UXR Modell: TW28-30-12HKorsreferens: 34RP47
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
1 316 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTabellklämma
Djup16-59 / 64 "
Diameter1.125 "
Höjd16 59 / 64 "
Lastkapacitet4500 lb.
Antal ytor1
Tråd storlek1.125 "
Bredd1 11 / 16 "
ArbetsytmönsterPrecision 5/8 "Hål i 2" rutmönster

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)43
Fartygets längd (cm)22
Fartygets bredd (cm)4.3
HS-kod8205700090

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
BESSEY TW28-30-12K Bordklämma 4500 Lb 16-59 / 64in.d | AG4UXP 34RP45 TW28-30-12K1 37 / 64 "875SEK
BESSEY TW28-30-12-2K Bordklämma 4500 Lb 16-59 / 64in.h | AG4UYC 34RP43 TW28-30-12-2K1 37 / 64 "763SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY TW28-30-12H Bordsklämma 4500 Lb 1-1/8tum. Dia.
1 316 kr /enhet