Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEST 1C7L1626 Core utbytbar längd kilspår 7 stift | AG6WTJ 49H782

BEST 1C7L1626 kärna med utbytbar längd kilspår 7 stift

Finns i lager
Artikel: AG6WTJ Modell: 1C7L1626Korsreferens: 49H782
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
734SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtbytbar kärna
Finish626-satinförkromad
Typ av kilspårL
MaterialMässingskärna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8301600000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTyp av kilspårPris
BEST 1C6A1626 Kärna Utbytbar A Keyway 6 Pin | AG6WRM 49H762 1C6A1626Utbytbar kärnaA731SEK
BEST 1C6D1626 kärna utbytbar D kilspår 6 stift | AG6WRN 49H763 1C6D1626Utbytbar kärnaD724SEK
BEST 1C6E1626 Utbytbar kärna E Keyway 6 Pin | AG6WRP 49H764 1C6E1626Utbytbar kärnaE730SEK
BÄST 1C6F1626 Utbytbar kärna F Keyway 6 Pin | AG6WRQ 49H765 1C6F1626Utbytbar kärnaF683SEK
BEST 1C6G1626 kärna utbytbar G kilspår 6 stift | AG6WRR 49H766 1C6G1626Utbytbar kärnaG733SEK
BEST 1C6H1626 kärna utbytbar H kilspår 6 stift | AG6WRT 49H767 1C6H1626Utbytbar kärnaH726SEK
BEST 1C6J1626 kärna utbytbar J kilspår 6 stift | AG6WRU 49H768 1C6J1626Utbytbar kärnaJ695SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEST 1C7L1626 kärna med utbytbar längd kilspår 7 stift
734SEK /enhet