BESTAIR PRO 5-1620-13-2 Luftrenarfilter 20 x 16 x 5 MERV13 PK2 | AH4WUL 35NZ59

BESTAIR PRO 5-1620-13-2 Luftrenarfilter 20 x 16 x 5 MERV13 PK2

Finns i lager
Artikel: AH4WUL Modell: 5-1620-13-2Korsreferens: 35NZ59

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

985SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrenare Ersätt. Filtrera
Faktiskt djup4.375 "
Faktisk höjd15.75 "
Verklig bredd19.75 "
LuftfilterErsättningsfilter för luftrenare
PassarHoneywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003
MaterialSyntetisk
ON13
Nominell filterstorlek16x20x5
Ersättning förHoneywell CF200A1620, FC100A1003, FC200E1003, POPUP1620

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7505
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)23.37
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ram ingår: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFaktiskt djupFaktisk höjdVerklig breddPassarONNominell filterstorlekPris
BESTAIR PRO AB-52025-8-2 Luftrenare Filter 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTF 35NZ29 AB-52025-8-24.875 "19.75 "24.25 "Trion Air Bear Supreme 2000; 435790-027; 455602-019; 459200-005; Skyttelmodell: DB0-0025-020; GeneralAire-modell: MAC2000; Source1-modell: S1-MAC10202505; Ultravationsmodell: 90-007; Braeburn-modell: 162025; 162026;820x25x5769SEK
BESTAIR PRO AB-31625-8-2 Luftrenare Filter 25 x 16 x 3 MERV8 PK2 | AH4WTG 35NZ30 AB-31625-8-23"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub Model: 455622-425; Lennox-modell: BMAC-12C; GeneralAire luftrenare: MAC1200 (5FM1625); Skyttel: DB-25-16 (448-1); Källa 1: S1-MAC101162505 (York); Ultravation: 90-006, 90-031 (91-005)816x25x3449SEK
BESTAIR PRO 5-2020-8-2 Luftrenare Filter 20 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTH 35NZ31 5-2020-8-24.75 "19.5 "19.5 "Honeywell F100B1024, F100F1020, F100F2036, F200E1011820x20x5808SEK
BESTAIR PRO 5-1620-8-2 Luftrenare Filter 20 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTJ 35NZ32 5-1620-8-24.375 "15.75ft.19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003816x20x5612SEK
BESTAIR PRO 5-1625-8-2 Luftrenare Filter 25 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTK 35NZ33 5-1625-8-24.375 "15.75 "24.75 "Honeywell F25F1000, F35F1008, F100B1016, F100F1012, F100F2002, F150E1026, F200E1029, Lennox HCC16-28, HCXF16-16, HCF16-16, HCF16-10, HCFXNUMX-XNUMX816x25x5799SEK
BESTAIR PRO 5-2025-8-2 Luftrenare Filter 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTL 35NZ34 5-2025-8-24.25 "20 "24.625 "Honeywell F100B1032, F100B1040, F100F1087, F100F1095, F100F2044, F100F2051, F200E1037820x25x5814SEK
BESTAIR PRO AB-51625-11-2 Luftreningsfilter 25 x 16 x 5 MERV11 PK2 | AH4WTM 35NZ35 AB-51625-11-24.875 "15.625 "24.125 "Trion Air Bear 455602-125, Supreme 1400, Skuttle Model: DB0-0025-016, GeneralAire Model: MAC1400, York / Source1 S1-MAC10162505, Ultravation 90-0061116x25x5947SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESTAIR PRO 5-1620-13-2 Luftrenarfilter 20 x 16 x 5 MERV13 PK2
985SEK /enhet