BESTCARE WH2802SLPT-0.5 Manuell spolventil urinal | AC7CWF 38C423

BESTCARE WH2802SLPT-0.5 Manuell urinal för antiligaturspolventil

Finns i lager
Artikel: AC7CWF Modell: WH2802SLPT-0.5Korsreferens: 38C423

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell spolventil
Anslutningsplats★★★★
FinishPulverlack
Armatur typUrinoar
Gallon per spolning0.5
Hantera typPush Button
Inloppsstorlek3 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC10 till 100 psi
Rough-In10 "
Spudkoppling3 / 4 "
VentildesignMembran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.433
Fartygets höjd (cm)48.51
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmatur typGallon per spolningInloppsstorlekPris
BESTCARE WH2802SLPT-1.6 Manuell spolventiltoalett | AC7CWG 38C424 WH2802SLPT-1.6Toalett1.61"14 496 kr
BESTCARE WH2802SLPT-1.28 Manuell spolventiltoalett manuell | AC7CWH 38C425 WH2802SLPT-1.28Toalett1.281"13 507 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESTCARE WH2802SLPT-0.5 Manuell urinal för antiligaturspolventil
14 496 kr /enhet