Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER R44468180 Glidring 180 grader 512.74 Mm Od | AC2VPY 2NDJ5

BISHOP-WISECARVER R44468180 Slidring 180 grader 512.74 Mm Od

Finns i lager
Artikel: AC2VPY Modell: R44468180Korsreferens: 2NDJ5

Få det Maj 6, Måndag
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
21 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut ringen
Inuti Dia.423.26mm
Monteringshålstorlek6.8mm
Antal skenhål6
Utanför Dia.512.74mm
RälsfinishPrecisionsjord
RälsmaterialStål
SkruvtypHylsskruv
Temp. Räckvidd-20 till 60
Tråd storlekM6
Typ180 grader halv ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8482992560
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Rälsbredd (mm) (26.0)

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MonteringshålstorlekUtanför Dia.Tråd storlekPris
BISHOP-WISECARVER R1293180 Glidring 180 grader 105.37 Mm Od | AC2VPT 2NDH9 R129318080.63mm3.7mm105.37mmM36 488 kr
BISHOP-WISECARVER R12127180 Glidring 180 grader 139.37 Mm Od | AC2VPU 2NDJ1 R12127180114.63mm3.7mm139.37mmM37 523 kr
BISHOP-WISECARVER R25159180 Glidring 180 grader 184.74 Mm Od | AC2VPV 2NDJ2 R25159180133.26mm5.5mm184.74mmM57 853 kr
BISHOP-WISECARVER R25255180 Glidring 180 grader 280.74 Mm Od | AC2VPW 2NDJ3 R25255180229.26mm5.5mm280.74mmM512 856 kr
BISHOP-WISECARVER R25351180 Glidring 180 grader 367.74 Mm Od | AC2VPX 2NDJ4 R25351180325.26mm5.5mm367.74mmM515 469 kr
BISHOP-WISECARVER R44612180 Glidring 180 grader 656.74 Mm Od | AC2VPZ 2NDJ6 R44612180567.26mm6.8mm656.74mmM627 165 kr
BISHOP-WISECARVER R76799180 Glidring 180 grader 875.74 Mm Od | AC2VQA 2NDJ7 R76799180722.26mm14mm875.74mmM1245 769 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER R44468180 Slidring 180 grader 512.74 Mm Od
21 410 kr /enhet