Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER R25159180 Glidring 180 grader 184.74 Mm Od | AC2VPV 2NDJ2

BISHOP-WISECARVER R25159180 Slidring 180 grader 184.74 Mm Od

Finns i lager
Artikel: AC2VPV Modell: R25159180Korsreferens: 2NDJ2

Få det Maj 6, Måndag
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
7 853 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut ringen
Inuti Dia.133.26mm
Monteringshålstorlek5.5mm
Antal skenhål4
Utanför Dia.184.74mm
RälsfinishPrecisionsjord
RälsmaterialStål
SkruvtypHylsskruv
Temp. Räckvidd-20 till 60
Tråd storlekM5
Typ180 grader halv ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8482992560
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Rälsbredd (mm) (15.4)

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MonteringshålstorlekUtanför Dia.Tråd storlekPris
BISHOP-WISECARVER R1293180 Glidring 180 grader 105.37 Mm Od | AC2VPT 2NDH9 R129318080.63mm3.7mm105.37mmM36 488 kr
BISHOP-WISECARVER R12127180 Glidring 180 grader 139.37 Mm Od | AC2VPU 2NDJ1 R12127180114.63mm3.7mm139.37mmM37 523 kr
BISHOP-WISECARVER R25255180 Glidring 180 grader 280.74 Mm Od | AC2VPW 2NDJ3 R25255180229.26mm5.5mm280.74mmM512 856 kr
BISHOP-WISECARVER R25351180 Glidring 180 grader 367.74 Mm Od | AC2VPX 2NDJ4 R25351180325.26mm5.5mm367.74mmM515 469 kr
BISHOP-WISECARVER R44468180 Glidring 180 grader 512.74 Mm Od | AC2VPY 2NDJ5 R44468180423.26mm6.8mm512.74mmM621 410 kr
BISHOP-WISECARVER R44612180 Glidring 180 grader 656.74 Mm Od | AC2VPZ 2NDJ6 R44612180567.26mm6.8mm656.74mmM627 165 kr
BISHOP-WISECARVER R76799180 Glidring 180 grader 875.74 Mm Od | AC2VQA 2NDJ7 R76799180722.26mm14mm875.74mmM1245 769 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER R25159180 Slidring 180 grader 184.74 Mm Od
7 853 kr /enhet