BISHOP-WISECARVER R44612360 Glidring Helring 656.74 Mm Od | AC2VQJ 2NDK6

BISHOP-WISECARVER R44612360 Slide Ring Full Ring 656.74 Mm Od

Finns i lager
Artikel: AC2VQJ Modell: R44612360Korsreferens: 2NDK6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut ringen
Inuti Dia.567.26mm
Monteringshålstorlek6.8mm
Antal skenhål16
Utanför Dia.656.74mm
RälsfinishPrecisionsjord
RälsmaterialStål
SkruvtypHylsskruv
Temp. Räckvidd-20 till 60
Tråd storlekM6
Typ360 graders full ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)65.53
Fartygets bredd (cm)65.53
HS-kod8482992560
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Rälsbredd (mm) (26.0)

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MonteringshålstorlekUtanför Dia.Tråd storlekPris
BISHOP-WISECARVER R1293360 Glidring Helring 105.37 Mm Od | AC2VQC 2NDJ9 R129336080.63mm3.7mm105.37mmM311 389 kr
BISHOP-WISECARVER R12127360 Glidring Helring 139.37 Mm Od | AC2VQD 2NDK1 R12127360114.63mm3.7mm139.37mmM313 379 kr
BISHOP-WISECARVER R25159360 Slidring Full Ring 184.74 Mm Od | AC2VQE 2NDK2 R25159360133.26mm5.5mm184.74mmM513 613 kr
BISHOP-WISECARVER R25255360 Glidring Full Ring 280.74 Mm Od | AC2VQF 2NDK3 R25255360229.26mm5.5mm280.74mmM523 599 kr
BISHOP-WISECARVER R25351360 Skjutring Helring 367.74 Mm Od | AC2VQG 2NDK4 R25351360325.26mm5.5mm367.74mmM528 188 kr
BISHOP-WISECARVER R44468360 Glidring Helring 512.74 Mm Od | AC2VQH 2NDK5 R44468360423.26mm6.8mm512.74mmM639 436 kr
BISHOP-WISECARVER R76799360 Slidring Full Ring 875.74 Mm Od | AC2VQK 2NDK7 R76799360722.26mm14mm875.74mmM1288 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER R44612360 Slide Ring Full Ring 656.74 Mm Od
50 739 kr /enhet