BISON GEAR & ENGINEERING 021-725C0060 DC Växelmotor 24VDC 30 rpm 1/5 HP 60 1 | AH4ZXP 35TV65

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725C0060 DC-växelmotor 24VDC 30 rpm 1/5 HP 60 1

Finns i lager
Artikel: AH4ZXP Modell: 021-725C0060Korsreferens: 35TV65

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 982 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerBoll
BorstarExternt utbytbar
KapslingHelt sluten ej ventilerad
FinishPulverlack
Fulllastförstärkare9.50
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialStål
Växelförhållande60:1
Växeltyphypoid
Husets materialStål
Mata in HP1/5
isolering klassF
Smörjningfett
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment332.0 tum .-lb.
motortypPermanent magnet DC
MonteringsplatsAlla vinklar
Varvtal på typskylten30
Ingen belastning RPM30
Total längd14 1 / 64 "
Överbelastad belastning580 lb.
Vändbar axelutgångJa
RotationCW / CCW
TätningarLäpptyp
AxelorienteringRätt vinkel
AxeltypIhålig
Termisk skyddIngen
TypDC växelmotor
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)24.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bakre axelgivare / pulsgeneratormontering: Nej

Produktvarianter

ProduktModellÖverbelastad belastningFulllastförstärkareVäxelförhållandeMata in HPMax. VridmomentVarvtal på typskyltenIngen belastning RPMTotal längdPris
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0010 DC Växelmotor 24VDC 180 rpm 1/8 HP 10 1 | AH4ZVQ 35TU99 021-720C0010270 lb.5.9010:11/835.0 tum .-lb.18018013 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0015 DC Växelmotor 24VDC 120 rpm 1/8 HP 15 1 | AH4ZVR 35TV01 021-720C0015305 lb.5.9015:11/852.0 tum .-lb.12012013 37 / 64 "13 092 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0020 DC Växelmotor 24VDC 90 rpm 1/8 HP 20 1 | AH4ZVT 35TV02 021-720C0020330 lb.5.9020:11/870.0 tum .-lb.909013 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0030 DC Växelmotor 24VDC 60 rpm 1/8 HP 30 1 | AH4ZVU 35TV03 021-720C0030370 lb.5.9030:11/8104.0 tum .-lb.606013 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0040 DC Växelmotor 24VDC 45 rpm 1/8 HP 40 1 | AH4ZVV 35TV04 021-720C0040400 lb.5.9040:11/8139.0 tum .-lb.454513 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0050 DC Växelmotor 24VDC 36 rpm 1/8 HP 50 1 | AH4ZVW 35TV05 021-720C0050430 lb.5.9050:11/8173.0 tum .-lb.363613 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0060 DC Växelmotor 24VDC 30 rpm 1/8 HP 60 1 | AH4ZVX 35TV06 021-720C0060455 lb.5.9060:11/8208.0 tum .-lb.303013 37 / 64 "13 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725C0060 DC-växelmotor 24VDC 30 rpm 1/5 HP 60 1
14 982 kr /enhet