BISON GEAR & ENGINEERING 021-725D0050 DC Växelmotor 90VDC 36 rpm 1/5 HP 50 1 | AH4ZYC 35TV77

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725D0050 DC Växelmotor 90VDC 36 rpm 1/5 HP 50 1

Finns i lager
Artikel: AH4ZYC Modell: 021-725D0050Korsreferens: 35TV77

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 819 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerBoll
BorstarExternt utbytbar
KapslingHelt sluten ej ventilerad
FinishPulverlack
Fulllastförstärkare2.24
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialStål
Växelförhållande50:1
Växeltyphypoid
Husets materialStål
Mata in HP1/5
isolering klassF
Smörjningfett
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment277.0 tum .-lb.
motortypPermanent magnet DC
MonteringsplatsAlla vinklar
Varvtal på typskylten35
Ingen belastning RPM36
Total längd14 1 / 64 "
Överbelastad belastning550 lb.
Vändbar axelutgångJa
RotationCW / CCW
TätningarLäpptyp
AxelorienteringRätt vinkel
AxeltypIhålig
Termisk skyddIngen
TypDC växelmotor
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)24.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bakre axelgivare / pulsgeneratormontering: Nej

Produktvarianter

ProduktModellÖverbelastad belastningFulllastförstärkareVäxelförhållandeMata in HPMax. VridmomentVarvtal på typskyltenIngen belastning RPMTotal längdPris
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0010 DC Växelmotor 90VDC 180 rpm 1/8 HP 10 1 | AH4ZWE 35TV13 021-720D0010270 lb.1.4510:11/835.0 tum .-lb.17718013 37 / 64 "13 071 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0015 DC Växelmotor 90VDC 120 rpm 1/8 HP 15 1 | AH4ZWF 35TV14 021-720D0015305 lb.1.4515:11/852 tum .-lb.11812013 37 / 64 "13 076 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0020 DC Växelmotor 90VDC 90 rpm 1/8 HP 20 1 | AH4ZWG 35TV15 021-720D0020330 lb.1.4520:11/870 tum .-lb.899013 37 / 64 "13 071 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0030 DC Växelmotor 90VDC 60 rpm 1/8 HP 30 1 | AH4ZWH 35TV16 021-720D0030370 lb.1.4530:11/8104 tum .-lb.596013 37 / 64 "13 076 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0040 DC Växelmotor 90VDC 45 rpm 1/8 HP 40 1 | AH4ZWJ 35TV17 021-720D0040400 lb.1.4540:11/8139 tum .-lb.444513 37 / 64 "13 071 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0050 DC Växelmotor 90VDC 36 rpm 1/8 HP 50 1 | AH4ZWK 35TV18 021-720D0050430 lb.1.4550:11/8173 tum .-lb.353613 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0060 DC Växelmotor 90VDC 30 rpm 1/8 HP 60 1 | AH4ZWL 35TV19 021-720D0060455 lb.1.4560:11/8208 tum .-lb.303013 37 / 64 "13 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725D0050 DC Växelmotor 90VDC 36 rpm 1/5 HP 50 1
13 819 kr /enhet