Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX Vinkelkontaktkullager 6200lb. Nbr | AG4YRP 35HZ02

BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX vinkelkontaktkullager 6200lb. Nbr

Finns i lager
Artikel: AG4YRP Modell: 5207 2RS/C3 PRXKorsreferens: 35HZ02
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkontaktkullager
ABEC-tolerans1
Bore Dia.35mm
BurmaterialSnabb polyamid
Dynamisk lastkapacitet37809.88377 N
SmörjningPolyrex EM-fett
Max. Varvtal7400
Utanför Dia.72mm
TätningsmaterialNitrilgummi
Statisk lastkapacitet6200 lb
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader
TypDubbel rad
Bredd27mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.7
Fartygets längd (cm)7.2
Fartygets bredd (cm)7.2
HS-kod8482105060

Produktvarianter

ProduktModellBurmaterialDynamisk lastkapacitetStatisk lastkapacitetPris
BL-LAGER 5207 ZZ/C3 PRX Vinkelkontaktkullager 6200 lb. | AH4RBW 35HY92 5207 ZZ / C3 PRXpolyamider85006200403SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX vinkelkontaktkullager 6200lb. Nbr
351SEK /enhet