Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS 6202 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing Pressed Steel 15mm 6202zz | AG4YVV 35JA03

BL BEARINGS 6202 ZZ/C3 PRX radiellt kullager pressat stål 15mm 6202zz

Finns i lager
Artikel: AG4YVV Modell: 6202 ZZ/C3 PRXKorsreferens: 35JA03

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeDubbel sköld
Bore Dia.15mm
Borrtolerans+ 0 / -0.008 mm
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet1,740 lb.
Branschnummer6202ZZ
SmörjningPolyrex EM-fett
Max. Varvtal23000
Utanför Dia.35mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.01 mm
SköldmaterialStål
Statisk lastkapacitet805 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Bredd11mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)3.5
Fartygets bredd (cm)3.5
HS-kod8482105048

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningLagermaterialBearing TypeMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetPris
BL BEARINGS 6000 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld3400026mm+ 0 / -0.009 mmStål440 lb.45SEK
BL BEARINGS 6001 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld3000028mm+ 0 / -0.009 mmStål540 lb.48SEK
BL BEARINGS 6002 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld2800032 mm+ 0 / -0.01 mmStål640 lb.54SEK
BL BEARINGS 6003 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld2600035mm+ 0 / -0.01 mmStål730 lb.59SEK
BL BEARINGS 6004 ZZ/C3 PRX Radialkullager pressat stål 20mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld2100042mm+ 0 / -0.01 mmStål1,140 lb.78SEK
BL BEARINGS 6005 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 25mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld1800047mm+ 0 / -0.01 mmStål1,320 lb.92SEK
BL BEARINGS 6006 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld1500055mm+ 0 / -0.013 mmStål1,860 lb.116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS 6202 ZZ/C3 PRX radiellt kullager pressat stål 15mm 6202zz
57SEK /enhet