LIQUATITE LA-typ, flexibel stålrör


Filter
Färg: Grå , Kärnmaterial: Varmt galvaniserat stål , Jacka Material: Flamskyddsmedel PVC
StilModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.LängdUtanför Dia.Temp. RäckviddTypPris (ex moms)
A
LA-10x100 GRY
2"3 / 8 "0.484 "100ft.0.711 "-4 grader till 140 graderVätsketätt stålkärna2 789 SEK
A
LA-10x25 GRY
2"3 / 8 "0.484 "25ft.0.69 "-4 grader till 140 graderVätsketätt921 SEK
A
LA-10x50 GRY
2"3 / 8 "0.484 "50ft.0.71 "-4 grader till 140 graderVätsketätt stålkärna1 523 SEK
A
LA-10x500 GRY
2"3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "-4 grader till 140 graderVätsketätt11 992 SEK
A
LA-11x25 GRY
3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "-4 grader till 140 graderVätsketätt974 SEK
A
LA-11x500 GRY
3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "-4 grader till 140 graderVätsketätt15 730 SEK
A
LA-12x500 GRY
4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "-4 grader till 140 graderVätsketätt23 426 SEK
A
LA-12x25 GRY
4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "-4 grader till 140 graderVätsketätt1 612 SEK
A
LA-15x50 GRY
4.5 "1-1 / 2 "1.575 "50ft.1.865 "-4 grader till 140 graderVätsketätt5 857 SEK
A
LA-16x50 GRY
6"2"2.02 "50ft.2.34 "-4 grader till 140 graderVätsketätt8 173 SEK
A
LA / LT-17x25 GRY
8"2-1 / 2 "2.48 "25ft.2.84 "-4 till 140 FVätsketätt6 040 SEK
A
LA / LT-18x25 GRY
10 "3"3.07 "25ft.3.46 "-4 till 140 FVätsketätt7 640 SEK
A
LA / LT-19x25 GRY
12 "4"4"25ft.4.46 "-4 grader till 140 graderVätsketätt10 770 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?