Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS JTT59 Nållager Drawn Cup Bore 0.313 Inch | AH6AEN 35TX83

BL BEARINGS JTT59 Nållager Drawn Cup Bore 0.313 Inch

Finns i lager
Artikel: AH6AEN Modell: JTT59Korsreferens: 35TX83

Få det Maj 15, Onsdag
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
164SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNållager
Bore Dia.0.313
BurmaterialStål
Dynamisk lastkapacitet880
Max. Varvtal17,400
Utanför Dia.0.500
Statisk lastkapacitet850
Temp. Räckvidd-5 grader till 250 grader
TypDragen kopp
Bredd14.275

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.06
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Statisk lastkapacitetBreddPris
BL BEARINGS B1010 OH Nållager Drawn Cup Bore 0.625 Inch | AH4ZZP 35TW64 B1010 OH0.625300043000.813579015.87594SEK
BL BEARINGS B1012 OH Nållager Drawn Cup Bore 0.625 Inch | AH4ZZQ 35TW65 B1012 OH0.625429063000.813700019.050116SEK
BL BEARINGS B105 OH Nållager Drawn Cup Bore 0.625 Inch | AH4ZZR 35TW66 B105 OH0.625131043000.81320107.92588SEK
BL BEARINGS B107 OH Nållager Drawn Cup Bore 0.625 Inch | AH4ZZT 35TW67 B107 OH0.625204043000.813352011.125102SEK
BL BEARINGS B108 OH Nållager Drawn Cup Bore 0.625 Inch | AH4ZZU 35TW68 B108 OH0.625236043000.813427012.70086SEK
BL BEARINGS B1210 OH Nållager Drawn Cup Bore 0.750 Inch | AH4ZZV 35TW69 B1210 OH0.750394054001.000658015.875108SEK
BL BEARINGS B1212 OH Nållager Drawn Cup Bore 0.750 Inch | AH4ZZW 35TW70 B1212 OH0.750476054001.000841019.050134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS JTT59 Nållager Drawn Cup Bore 0.313 Inch
164SEK /enhet