Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL-LAGER NTA1220 Nålaxiallagerhål 0.750 tum 13500 rpm | AG6FMB 35TX91

BL BEARINGS NTA1220 Nålaxiallagerhål 0.750 tum 13500 rpm

Finns i lager
Artikel: AG6FMB Modell: NTA1220Korsreferens: 35TX91
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxiallager
Bore Dia.19.1mm
BurmaterialStål
Dynamisk lastkapacitet10,520 N
Höjd1.98mm
SmörjningOlja
MaterialStål
Max. Varvtal13,500
Utanför Dia.31.8mm
Statisk lastkapacitet35,200 N
Temp. Räckvidd-5 - + 250 F.
TypNålskoter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.2
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8482400000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetHöjdMax. VarvtalUtanför Dia.Statisk lastkapacitetPris
BL-LAGER NTA1018 Nålaxiallagerhål 0.625 tum 14500 rpm | AG6FMA 35TX90 NTA101815.9mm9440 N1.98mm14,50028.6mm29,320 N66SEK
BL-LAGER NTA1423 Nålaxiallagerhål 0.875 tum 11600 rpm | AG6FMC 35TX92 NTA142322.2mm12,960 N1.98mm11,60036.5mm477,330 N68SEK
BL-LAGER NTA1625 Nålaxiallagerhål 1.000in 10600 Rpm | AG6FMD 35TX93 NTA162525.4mm13,350 N1.98mm10,60039.7mm51,940 N79SEK
BL-LAGER NTA1828 Nålaxiallagerhål 1.125tum. 9300 rpm | AG6FME 35TX94 NTA182828.6mm16,100 N1.98mm930044.5mm68,680 N65SEK
BL-LAGER NTA2031 Nålaxiallagerhål 1.250tum. 8300 rpm | AG6FMF 35TX95 NTA203131.8mm19,450 N1.98mm830049.2mm90,140 N76SEK
BL-LAGER NTA2233 Nålaxiallagerhål 1.375 tum. 7700 rpm | AG6FMG 35TX96 NTA223334.9mm20,600 N1.98mm770052.4mm99,590 N102SEK
BL-LAGER NTA2435 Nålaxiallagerhål 1.500tum. 7300 rpm | AG6FMH 35TX97 NTA243538.1mm22,410 N1.98mm730055.6mm113,750 N98SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS NTA1220 Nålaxiallagerhål 0.750 tum 13500 rpm
75SEK /enhet