Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL-LAGER SSR4 ZZ FM222 Minikullager Rostfritt Stål 6mm SSR4ZZ | AG4ZLB 35JE29

BL BEARINGS SSR4 ZZ FM222 Minikullager Rostfritt stål 6mm SSR4ZZ

Finns i lager
Artikel: AG4ZLB Modell: SSR4 ZZ FM222Korsreferens: 35JE29
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
72SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrkullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialRostfritt stål
Bearing TypeDubbel sköld
Bore Dia.0.25 "
Borrtolerans+ 0 / -0.0003 "
BurmaterialRostfritt stål
Dynamisk lastkapacitet335 lb
BranschnummerSSR4ZZ
Smörjningfett
Max. Varvtal54000
Utanför Dia.0.625 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.0003 "
SköldmaterialRostfritt stål
Statisk lastkapacitet139 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Bredd0.196 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.5
Fartygets längd (cm)1.59
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8482105044

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalLagermaterialBore Dia.Utanför Dia.Utanför Dia. ToleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetBreddPris
BL BEARINGS R2 ZZ PRX Mini Kullager PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2 ZZ PRX55000Stål0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Stål50 lb0.156 "56SEK
BL BEARINGS R3 ZZ PRX Mini Kullager PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3 ZZ PRX48000Stål0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Stål110 lb0.196 "56SEK
BL BEARINGS R4 ZZ PRX Mini Kullager PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZ PRX54000Stål0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Stål139 lb.0.196 "56SEK
BL BEARINGS R6 ZZ PRX Mini Kullager PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZ PRX38000Stål0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Stål315 lb.0.281 "56SEK
BL BEARINGS R8 ZZ PRX Mini Kullager PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8 ZZ PRX29000Stål0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Stål535 lb.0.312 "56SEK
BL BEARINGS R10 ZZ PRX Mini Kullager PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZ PRX22000Stål0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Stål734 lb.0.343 "81SEK
BL BEARINGS R12 ZZ PRX Mini Kullager PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZ PRX19000Stål0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Stål1,020 lb.0.437 "101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS SSR4 ZZ FM222 Minikullager Rostfritt stål 6mm SSR4ZZ
72SEK /enhet