Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLACK & DECKER 145323-06 Borste och fjäder

Finns i lager
Artikel: AH2FJH Modell: 145323-06Korsreferens: 26EH14

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

250SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorste och vår
Passar märkeBlack & Decker

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
BLACK & DECKER 450374-12 Brush and Spring | AH2FJJ 26EH15 450374-12215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACK & DECKER 145323-06 Borste och fjäder
250SEK /enhet