BLACOH INDUSTRIES PR-025-SS-T Övertrycksventil, 150 PSI Max. Tryck, 1/4 tum FNPT, SS fuktat material | CG6LJJ

BLACOH INDUSTRIES PR-025-SS-T Övertrycksventil, 150 PSI Max. Tryck, 1/4 tum FNPT, SS fuktat material

Artikel: CG6LJJ Modell: PR-025-SS-T
7 119 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
BlåsmaterialPTFE
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypFNPT
Max. Tryck150 psi
Ej fuktat materialPVC
Vättade materialRostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekInloppstypMax. TryckEj fuktat materialVättade materialPris
BLACOH INDUSTRIES PR-025-PVC-T-SW Övertrycksventil, 150 PSI Max. Tryck, 1/4 tums sockelsvets, PVC | CG6LJH PR-025-PVC-T-SW1 / 4 "Uttagssvets150 psiPVCPVC2 634 kr
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-049-PVC-T Övertrycksventil, Mini, 150 PSI Max. Tryck, 1/2 tum FNPT, PVC | CG6LJK PR-049-PVC-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCPVC2 665 kr
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-050-PVDF-T Övertrycksventil, 150 PSI Max. Tryck, 1/2 tum FNPT, PVDF | CG6LJL PR-050-PVDF-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCPVDF9 518 kr
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-050-SS-T Övertrycksventil, 150 PSI Max. Tryck, 1/2 tum FNPT, SS fuktat material | CG6LJM PR-050-SS-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCRostfritt stål9 581 kr
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-T Övertrycksventil, 150 PSI Max. Tryck, 3/4 tum FNPT, SS fuktat material | CG6LJN PR-075-SS-T3 / 4 "FNPT150 psiPVCRostfritt stål9 942 kr
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-TH Övertrycksventil, 350 PSI Max. Tryck, 3/4 tum FNPT, SS fuktat material | CG6LJP PR-075-SS-TH3 / 4 "FNPT350 psiRostfritt stålRostfritt stål14 380 kr
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-100-PP-T-BSP Övertrycksventil, 150 PSI Max. Tryck, 1 tum BSP, polypropen | CG6LJQ PR-100-PP-T-BSP1"BSP150 psiPVCpolypropylen6 711 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACOH INDUSTRIES PR-025-SS-T Övertrycksventil, 150 PSI Max. Tryck, 1/4 tum FNPT, SS fuktat material
7 119 kr /enhet