Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE ALTH 160/20K-B12 Länkhjul 1210 Lb. 6-19/64 D x 2 tum | AD3PWY 40L505

BLICKLE ALTH 160/20K-B12 länkhjul 1210 Lb. 6-19/64 D x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD3PWY Modell: ALTH 160/20K-B12Korsreferens: 40L505
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
1 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.1/2'
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
durometer92 Shore A
Passar Axel3 / 4 "
Navets längd2.375 "
Navbredd2-1 / 2 "
Ladda betyg1210 lb.
NyckelbussningVad ingår
Temp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSilver
Hjuldiameter6 19 / 64 "
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.188
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNavets längdBore Dia.Caster Load Rating RangeLadda betygMotståndskraftig motNyckelbussningTemp. RäckviddHjulfärgPris
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 hjul 660 Lb. 3 D x 1-1 / 4 tum | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1/2'300 till 999 pund660 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.White237SEK
BLICKLE SPO 100 / 15K-B12 Hjul 1100 Lb. 4 D x 1-1 / 2 tum | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1/2'1000 till 2999 pund1100 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.White285SEK
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 Länkhjul 1650 Lb. 5 D x 2 tum | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1/2'1000 till 2999 pund1650 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.White619SEK
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 Länkhjul 1760 Lb. 6 D x 2 tum | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1/2'1000 till 2999 pund1760 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.White884SEK
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 Hjul 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000 till 2999 pund2200 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Naturligt beige497SEK
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 Hjul 2750 Lb. 4 D x 1-3 / 8 tum | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000 till 2999 pund2750 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Naturligt beige805SEK
BLICKLE GSPO 101 / 25K-B34 Länkhjul 3300 Lb. 4 D x 2 tum | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000 till 5999 pund3300 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Naturligt beige1 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE ALTH 160/20K-B12 länkhjul 1210 Lb. 6-19/64 D x 2 tum
1 196 kr /enhet