Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA015 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AB9QMT Modell: TR50VA015Korsreferens: 2ETD3
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
545SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup2.5 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypInomhus
Höjd3.06 "
Hz50/60
Inspänning120/208/240/277/480 VAC
MonteringFot eller 1/2 "NPT-nav
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg50
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Funktionella enheter TR50VA015 Klass 2-transformator används ofta i lågspänningskontrollapplikationer som HVAC, byggnadsautomation och industriella inställningar för att underlätta säker och effektiv omvandling av högre spänning till en lägre.

Funktioner:

  • Funktionella enheter TR50VA015 Klass 2-transformator har ett mångsidigt inspänningsområde, som rymmer 120VAC till 480VAC, vilket gör Klass 2-transformatorn anpassningsbar till olika elektriska system.
  • Denna klass 2-transformator kommer med en öppen kapsling, vilket möjliggör enkel synlighet och åtkomlighet i installationer på digitala kontroller, gaskontroller, tändsystem och HVAC-kontrollsystem.
  • Den är utrustad med en skyddande strömbrytare, vilket ökar säkerheten genom att förhindra överbelastning och säkerställa tillförlitlig drift i olika applikationer.
  • Denna klass 2-transformator erbjuder flera primära anslutningar med pigtails, vilket ger flexibilitet i kabelkonfigurationer och underlättar installationen.
  • Den uppfyller standarderna UL5085-2 eller UL5085-3, vilket garanterar säkerhet och förbättrad prestanda.
  • Denna klass 2-transformator inkluderar en 8-tums sekundär anslutning med kablar, vilket möjliggör bekväm och säker anslutning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska man tänka på när man installerar denna transformator?

A.

  • Stäng alltid av strömkällan före installation eller underhåll.
  • Säkerställ korrekt jordning enligt lokala elföreskrifter för att förhindra stötar.
  • Installera lämpliga skyddsanordningar för att förhindra att överströmmar skadar transformatorn.
  • Placera transformatorn i välventilerade utrymmen för att undvika överhettning.
  • Överskrid aldrig transformatorns 50VA kapacitet för att undvika överhettning och skador.
  • Inspektera regelbundet för skador, överhettning och slitage för omedelbart utbyte.
  • Upprätthåll korrekt avstånd enligt koder för luftflöde och säker åtkomst.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en transformator för funktionella enheter?

A.

  • Spänningskonverteringsbehov
  • Effekt
  • Lasttyp
  • Belastningsvariation
  • Effektivitet (CT-värde)
  • Fysisk storlek och kapsling
  • Miljöförhållanden
  • Monteringsalternativ

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningDjupKapslingsklassificeringFasVA-betygBreddKapslingstypHöjdPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA005 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.5 "Inomhus3"492SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA014 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.44 "Inomhus3.06 "529SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA001 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3"580SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA003 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3.06 "562SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA005 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3.03 "678SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR100VA001 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Inte betygsatt11004"Inomhus3.03 "645SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA001 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Inte betygsatt1502.677 "Inomhus2.879 "337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph
545SEK /enhet