Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOB-VENTIL R605T-1-1/2-LF Flottörventil 1-1/2 tum Blyfri mässingsrörmontering | AF9TTM 30UN54

CDI CONTROL DEVICES R605T-1-1/2-LF Flottörventil 1-1/2 tum Blyfri mässingsrörmontering

Finns i lager
Artikel: AF9TTM Modell: R605T-1-1/2-LFKorsreferens: 30UN54
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
2 582 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlottörventil
Body MaterialBlyfri mässing
ComplianceInnehåller mindre än 0.25 viktprocent bly
AnslutningstypNPT
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.180 grader F
MonteringPipe
Stångtråd3 / 8-16
Storlek1.5 "
Ventilflöde - flöde (1)112 gpm
Ventilflöde - flöde (2)180 gpm
Ventilflöde - tryck (1)35 psi
Ventilflöde - tryck (2)85 psi
VentilmaterialBlyfri mässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481200040

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckStorlekPris
BOB-VENTIL R400-3/8-LF Flottörventil 3/8 tum Blyfri mässingsrörmontering | AF9TTH 30UN50 R400-3 / 8-LF125 psi3 / 8 "427SEK
BOB-VENTIL R400-1/2-LF Flottörventil 1/2 tum Blyfri mässingsrörmontering | AF9TTJ 30UN51 R400-1 / 2-LF125 psi1 / 2 "494SEK
BOB-VENTIL R400-3/4-LF Flottörventil 3/4 tum Blyfri mässingsrörmontering | AF9TTK 30UN52 R400-3 / 4-LF100 psi3 / 4 "585SEK
BOB VENTIL R400-1-LF Flottörventil 1 tum Blyfri mässingsrörmontering | AF9TTL 30UN53 R400-1-LF100 psi1"916SEK
BOB-VENTIL R605T-2-LF Flottörventil 2 tum Blyfri mässingsrörmontering | AF9TTN 30UN55 R605T-2-LF150 psi2"2 613 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R605T-1-1/2-LF Flottörventil 1-1/2 tum Blyfri mässingsrörmontering
2 582 kr /enhet