Cylinderlyftbilar

Filter

DAYTON -

Cylinderlyfttruckar, 40 tum (max) lyfthöjd

Dayton cylinderlyfttruckar är lämpliga för både manuell lyftning/sänkning och transport av last med en maximal lastkapacitet på 300 lb. Dessa enheter har en kompakt design som gör dem idealiska för överbelastade gångar och områden i butiker, lager, lager och andra avdelningar. eliminera användningen av större utrustning. Dessa manuellt manövrerade enheter har en fotpedal eller handvev som aktiverar lyftmekanismen. Alla enheter har stålram och är lämpliga för intermittenta applikationer där laster måste flyttas och lyftas på korta avstånd. Varianter finns i 52 och 58 tum totalhöjder.

StilModellTotala höjdenPowered ByPris (ex moms)
A26W60952 "Hydraulisk fotpumplyft29 373 SEK
B26W61058 "Handvinschlyft29 578 SEK
VESTIL -

CYL-serien manuella cylinderlyftare

StilModellDjupHöjdInkluderarArtikelLängdMax. Cylinder Dia.BreddPris (ex moms)
ACYL-M-710 1 / 2 "1 1 / 4 "Accepterar cylindrar med upp till 7" diameter; hopfällbar 105°Manuell cylinderlyftare10 1 / 2 "7"20 1 / 4 "2 868 SEK
BCYL-M-912 1 / 4 "1 1 / 4 "Accepterar cylindrar med upp till 9" diameter; hopfällbar 105°Manuell cylinderlyftare12 1 / 4 "9"20 1 / 4 "3 322 SEK
CCYL-M-1013.25 "1.25 "-Trumlift13.25 "10 "21.25 "3 055 SEK
RFQ
VESTIL -

HIPM-serien höglyftande lastbilar

StilModellLyfthöjd Max.Kontroll typDjupMax. GaffelhöjdKraftkällaSpänningGaffellängdGaffelbreddPris (ex moms)
AHIPM-2772-AC31 1 / 2Tryckknapp Hand91 1 / 3 "-elektriska115V72 "27 "79 912 SEK
RFQ
BHIPM-2772-AIR31 1 / 2Häl, tåfotstramp91 1 / 3 "31 1 / 2 "Luft-72 "27 "79 912 SEK
RFQ
CHIPM-2748-AC31.5Tryckknapp Hand69.4375 "-elektriska115V AC48 "27 "62 271 SEK
DHIPM-2048-AC31.5Tryckknapp Hand69.4375 "-elektriska115V AC48 "20 "60 262 SEK
EHIPM-2748-AIR31.5Häl, tåfotstramp69.4375 "---48 "27 "62 271 SEK
FHIPM-2048-AIR31.5Häl, tåfotstramp69.4375 "---48 "20 "60 262 SEK
GHIPM-2748-DC65.94 "Tryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare69.4375 "31.5 "elektriska12V48 "27 "62 271 SEK
HHIPM-2048-DC66Tryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare69.4375 "31.5 "elektriska12V48 "20 "60 262 SEK
IHIPM-2772-DC66 1 / 2Tryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare91 1 / 3 "31 1 / 2 "elektriska12V72 "27 "79 912 SEK
RFQ
VESTIL -

Tanklyft, lågprofil, pulverlack, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
BTx-LPCE3APT4 406 SEK
VESTIL -

Gascylinderlyftare

ModellArtikelPris (ex moms)
LLW-CL-1560CE3EFA12 162 SEK
Se detaljer
VESTIL -

System för höjning av lyftbilar

ModellArtikelPris (ex moms)
HIPM-PTDS-ECE3EAV84 821 SEK
Se detaljer
VESTIL -

Stålcylinderlyftare och transportör, 300 Lb. Kapacitet, blå

ModellArtikelPris (ex moms)
CYL-HLTAG7PTX22 814 SEK
RFQ

Cylinderlyftbilar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av cylindriska lyftbilar från märken som Dayton och Vestil som används för att säkra gas- och svetscylindrar på en lyftplattform under transport. Dessa cylinderlyftdockor är utformade för att höja cylindrarna till önskad höjd med en handvinsch. Vestil lyftbilar underlättar enkel transport av gasflaskor genom att helt enkelt flytta en mekanisk vev till önskad höjd som sedan kan demonteras. Polyesterbandbandet på dessa enheter säkerställer att cylindrarna hålls i ett stabilt läge och förhindrar skador eller glider. Dayton cylindriska lastbilar är utrustade med en hydraulisk fotpump för hög mekanisk fördel och en övre och nedre kedja för att säkra lasten och säkerställa användarsäkerhet. Dessa enheter har 5-tums svänghjul av hårt gummi med låsbara svänghjul för förbättrad manövrerbarhet i tuff terräng. Välj mellan ett brett utbud av dessa cylindriska lyftbilar som finns i 52 och 58 tum övergripande höjdalternativ Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?