BONOMI 966N-2 Kulventil, 2 tums rör L, 800 PSI CWP, -20-450 grader F, hona NPT | CN9VHA 46CE53

BONOMI 966N-2 kulventil, 2 tums rör L, 800 PSI CWP, -20-450 grader F, NPT hona

Finns i lager
Artikel: CN9VHA Modell: 966N-2Korsreferens: 46CE53

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BONOMI 365N-11/2" Kulventil, 1 1/2 tums rör L, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hona NPT | CN9VGA 46CE36 365N-11/2"4 398 kr
BONOMI 966N-11/2" Kulventil, 1 1/2 tums rör L, 800 PSI CWP, -20-450 grader F | CN9VGB 46CE52 966N-11/2"7 892 kr
BONOMI 355N-11/2" Kulventil, 1 1/2 tums rör T, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hona NPT | CN9VGC 46CE44 355N-11/2"4 455 kr
BONOMI 956N-11/2" Kulventil, 1 1/2 tums rör T, 800 PSI CWP, -20-450 grader F | CN9VGD 46CE60 956N-11/2"7 734 kr
BONOMI 720017-11/2" Kulventil, 1 1/2 tums rör, 1 1/2 tums rör, 287 PSI | CN9VGE 483M29 720017-11 / 2 "4 311 kr
BONOMI 966N-11/4" Kulventil, 1 1/4 tums rör L, 800 PSI CWP, -20-450 grader F | CN9VGF 46CE51 966N-11/4"5 948 kr
BONOMI 355N-11/4" Kulventil, 1 1/4 tums rör T, 400 PSI CWP, -4-366 grader F, hona NPT | CN9VGG 46CE43 355N-11/4"2 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BONOMI 966N-2 kulventil, 2 tums rör L, 800 PSI CWP, -20-450 grader F, NPT hona
12 328 kr /enhet