Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH DSB1006 Spade Bit 9/16 In | AC7DJQ 38C913

BOSCH DSB1006 Spade Bit 9/16 In

Finns i lager
Artikel: AC7DJQ Modell: DSB1006Korsreferens: 38C913
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpadebit
Bit Dia.9 / 16 "
ByggStål
Diameter9 / 16 "
MaterialHSS
Antal bitar1
Total längd6"
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterPris
BOSCH DSB1001 Spadebit 1/4 In | AC7DJK 38C908 DSB10011 / 4 "1 / 4 "28SEK
BOSCH DSB1002 Spadbit 5/16 tum | AC7DJL 38C909 DSB10025 / 16 "5 / 16 "28SEK
BOSCH DSB1004 Spade Bit 7/16 In | AC7DJN 38C911 DSB10047 / 16 "7 / 16 "28SEK
BOSCH DSB1008 Spade Bit 11/16 In | AC7DJT 38C915 DSB100811 / 16 "11 / 16 "28SEK
BOSCH DSB1010 Spade Bit 13/16 In | AC7DJV 38C917 DSB101013 / 16 "13 / 16 "28SEK
BOSCH DSB1012 Spade Bit 15/16 In | AC7DJX 38C919 DSB101215 / 16 "15 / 16 "43SEK
BOSCH DSB1015 Spade Bit 1-1/8 In | AC7DJZ 38C921 DSB10151.125 "1 1 / 8 "43SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH DSB1006 Spade Bit 9/16 In
28SEK /enhet