Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH HC4071 Hammarborr Spline 1 1/4 Inch 22 OAL | AJ2HJN 4XD96

BOSCH HC4071 Hammarborr Spline 1 1/4 Inch 22 OAL

Finns i lager
Artikel: AJ2HJN Modell: HC4071Korsreferens: 4XD96

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammarborr
Borrstorlek1-1 / 4 "
Borrlängd16 "
Antal skärhuvuden4
Total längd21 "
SkaftformSpline
Skaftstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdAntal skärhuvudenTotal längdSkaftformSkaftstorlekförp. Antal.Pris
BOSCH HC2001 slagborr Sds Plus 5/32 x 6 tum | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1167SEK
BOSCH HC2081 Slagborr Sds Plus 1/2 x 6 In | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1188SEK
BOSCH HC2084 hammarborr Sds Plus 1/2 x 12 tum | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1313SEK
BOSCH HC2011 Slagborr Sds Plus 3/16 x 6 tum | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1123SEK
BOSCH HC2124 hammarborr Sds Plus 3/4 x 12 tum | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1532SEK
BOSCH HC2102 slagborr Sds Plus 5/8 x 8 In | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1315SEK
BOSCH HC2041 Slagborr Sds Plus 1/4 x 6 In | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH HC4071 Hammarborr Spline 1 1/4 Inch 22 OAL
2 319 kr /enhet