Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOURDON MEX5-D62.H22/0133 Industriell tryckmätare, 0 till 160 PSI, 4 tums urtavla, vätskefylld, 1/2 tum Npt hane | CP2AHV 437U84

BOURDON MEX5-D62.H22/0133 Industriell tryckmätare, 0 till 160 PSI, 4 tums urtavla, vätskefylld, 1/2 tum Npt hane

Finns i lager
Artikel: CP2AHV Modell: MEX5-D62.H22/0133Korsreferens: 437U84
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
2 980 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BOURDON MEX3-D52.H30/0133 Industriell tryckmätare, 0 till 1000 PSI, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld | CP2AHJ 437U65 MEX3-D52.H30/01331 322 kr
BOURDON MEX5-D60.H30 Industriell tryckmätare, 0 till 1000 PSI, 4 tums urtavla, 1/2 tum Npt hane, Mex5, singel | CP2AHK 437U77 MEX5-D60.H302 401 kr
BOURDON MEX5-D62.H30/0133 Industriell tryckmätare, 0 till 1000 PSI, 4 tums urtavla, vätskefylld, 1/2 tum Npt hane | CP2AHL 437U89 MEX5-D62.H30/01332 454 kr
BOURDON MEX5-D60.H31 Industriell tryckmätare, 0 till 1, 500 PSI, 4 tums urtavla, 1/2 tum Npt hane, Mex5, singel | CP2AHM 437U78 MEX5-D60.H312 576 kr
BOURDON MEX5-D60.H40 Industriell tryckmätare, 0 till 10000 PSI, 4 tums urtavla, 1/2 tum Npt hane, Mex5, singel | CP2AHN 437U80 MEX5-D60.H402 914 kr
BOURDON MEX3-D50.H21/0133 Industriell tryckmätare, 0 till 100 Psi, 2 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane, botten, Mex3 | CP2AHP 437U54 MEX3-D50.H21/01331 165 kr
BOURDON MEX3-D52.H21/0133 Industriell tryckmätare, 0 till 100 PSI, 2 1/2 tums urtavla, vätskefylld, 1/4 tum Npt hane | CP2AHQ 437U59 MEX3-D52.H21/01331 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOURDON MEX5-D62.H22/0133 Industriell tryckmätare, 0 till 160 PSI, 4 tums urtavla, vätskefylld, 1/2 tum Npt hane
2 980 kr /enhet