BRADLEY S19-210FW Ögon- och ansiktsdisk, plastskål, piedestalmontering | AC8UDH 3DUT1

BRADLEY S19-210FW Ögon- och ansiktstvätt, plastskål, piedestalfäste

Finns i lager
Artikel: AC8UDH Modell: S19-210FWKorsreferens: 3DUT1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättstation för ögon / ansikte
ADA-överensstämmandeNej
Skål Dia.10 "
FärgGul
Djup10 "
Ögonsköljning aktiveras avFlagghandtag
Handtagsmaterial för ögontvättSäkerhet Gul PVC
ÖgonsköljmaterialPlast
MonteringsmaterialFörkromad mässing
Monteringsstorlek1/2 "NPT-hona
Huvud Dia.1.5 "
Höjd41.5 "
MonteringPiedestal
Antal huvuden2
RörmaterialGalvaniserat stål med säkerhetsgul beläggning
VentilmaterialFörkromad mässing
Bredd15.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.7995
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod7324900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
BRADLEY S19-210Y Ögon- och ansiktsdisk, skål i rostfritt stål, piedestalmontering | AC3TJN 2VYX6 S19-210Y7 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-210FW Ögon- och ansiktstvätt, plastskål, piedestalfäste
4 435 kr /enhet