BRADLEY S19-788 Ögonsköljaggregat, bärbar trycktank, 15 gallons kapacitet, rostfritt stål, 8-fotsluts | AD9DZA 4R983

BRADLEY S19-788 ögonsköljenhet, bärbar trycktank, 15 gallon kapacitet, rostfritt stål, 8 fot dränkslang

Finns i lager
Artikel: AD9DZA Modell: S19-788Korsreferens: 4R983

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 636 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonsköljning med dränkslang
Kulaventiltyp1/2 "IPS förkromad mässing
Kapacitet15 gal.
TäckerLossna
Diameter12.25 "
Flödeshastighet0.4 gpm
Huvud Dia.1"
Höjd43.875 "
TryckportDäckpåfyllning (ren luft) och tryckavlastning
TankmaterialRostfritt stål
Vikt tom28 lb.
Vikt full103 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8481803025
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdVikt tomVikt fullPris
BRADLEY S19-690 ögonsköljaggregat, bärbar trycktank, kapacitet på 10 gallon, rostfritt stål, 8-fotsluts | AD9JCD 4T004 S19-69010 gal.39.75 "23 lb.86 lb.24 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-788 ögonsköljenhet, bärbar trycktank, 15 gallon kapacitet, rostfritt stål, 8 fot dränkslang
30 636 kr /enhet