Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 109152 Pipe Marker 30 Feet Height x 8 Inch Width Vinyl | AF7AAC 20TE43

BRADY 109152 Pipe Marker 30 fot höjd x 8 tum bredd vinyl

Finns i lager
Artikel: AF7AAC Modell: 109152Korsreferens: 20TE43
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
2 016 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör ODKlipp i storlek
Höjd30ft.
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort65
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5828
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)11.3
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5706-HPHV Rörmarkör Högtrycksånga 8 tum eller större | AA6MUZ 14H887 5706-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare464SEK
BRADY 5706-I Pipe Marker Högtrycksånga Gul | AA6MVA 14H888 5706-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester194SEK
BRADY 5706-II Rörmarkör Högtrycksånga Gul | AA6MVB 14H889 II-570612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester264SEK
BRADY 5706-O Pipe Marker Högtrycksånga 1/2 Till 1-3/8 | AA6MVC 14H890 5706-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 7369-1 Pipe Marker High Pressure Steam Green | AC9HYR 3GTT8 7369-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7141-1 Rörmarkör Högtrycksånga Gul | AD9JKW 4T601 7141-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4077-A Pipe Marker Högtrycksånga 3/4 Till 1-3/8 | AE3ZGY 5GXR0 4077-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKnäppa på1Tryckt plastark120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 109152 Pipe Marker 30 fot höjd x 8 tum bredd vinyl
2 016 kr /enhet