Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 121036 Gångmarkeringstejpunkt 5 tums diameter - Förpackning med 500 | AE9WWW 6N789

BRADY 121036 Gångmarkeringstejp Dot 5 tums diameter - förpackning om 500

Finns i lager
Artikel: AE9WWW Modell: 121036Korsreferens: 6N789

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 584 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmärkningstejp
FärgGul
Diameter5"
MaterialVinyl
MönsterFastämne
Prestanda Temp.50 till 200 grader F
FormaPunkt
Tjocklek5 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFormaPris
BRADY 121406 Markeringstejpfot 1 fot Längd | AE9WXJ 6N805 121406Fot47SEK
BRADY 170045 Golvmärkningstejp, extra slitstark, solid, svart, 2 tum x 100 fot, 50 mil tejp tjock | CP2BRE 61UW58 170045-3 011 kr
BRADY 170047 Golvmärkningstejp, extra slitstark, solid, svart, 3 tum x 100 fot, 50 mil tejp tjock | CP2BRF 61UW59 170047-3 630 kr
BRADY 170049 Golvmärkningstejp, extra slitstark, solid, svart, 4 tum x 100 fot, 50 mil tejp tjock | CP2BRG 61UW60 170049-3 745 kr
BRADY 149631 Golvmärkningstejp, extra hållbar, solid, blå, 2 tum x 100 fot, 50 mils tejp tjock | CP2BRH 489N32 149631-2 837 kr
BRADY 149638 Golvmärkningstejp, extra hållbar, solid, blå, 3 tum x 100 fot, 50 mils tejp tjock | CP2BRJ 489N39 149638-3 206 kr
BRADY 149645 Golvmärkningstejp, extra hållbar, solid, blå, 4 tum x 100 fot, 50 mils tejp tjock | CP2BRK 489N46 149645-3 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 121036 Gångmarkeringstejp Dot 5 tums diameter - förpackning om 500
6 584 kr /enhet