Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 122241 Kabellåsningsenhet 4.91 fot Längd Röd | AH6DML 35XM03

BRADY 122241 Kabellåsningsenhet 4.91 fot Längd Röd

Finns i lager
Artikel: AH6DML Modell: 122241Korsreferens: 35XM03

Få det Maj 15, Onsdag
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabellås
Body Materialpolypropylen
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellängd4 '11 "
KabelmaterialStål
BeläggningsmaterialNylon
FärgRed
Max. Antal hänglås6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)21.34
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKabeldia.KabellängdKabelmaterialBeläggningsmaterialFärgArtikelPris
BRADY 50948 Lockout-kabel 12 fotlängd | AA7GWQ 15Y494 50948-1 / 8 "12ft.Icke-ledande nylon-RedLockout-kabel613SEK
BRADY 50950 Lockout -kabel 12 fot längd | AA7GWR 15Y495 50950-3 / 16 "12ft.Mantlad metall-RedLockout-kabel349SEK
BRADY 50951 Lockout -kabel 16 fot längd | AA7GWT 15Y496 50951-1 / 8 "16ft.Icke-ledande nylon-RedLockout-kabel767SEK
BRADY 50953 Lockout -kabel 16 fot längd | AA7GWU 15Y497 50953-3 / 16 "16ft.Mantlad metall-RedLockout-kabel395SEK
BRADY 50954 Lockout-kabel 20 fotlängd | AA7GWV 15Y498 50954-1 / 8 "20ft.Icke-ledande nylon-RedLockout-kabel3 179 kr
BRADY 50956 Lockout-kabel 20 fotlängd | AA7GWW 15Y499 50956-3 / 16 "20ft.Mantlad metall-RedLockout-kabel514SEK
BRADY 50945 Lockout-kabel 8 fotlängd | AA7GWX 15Y501 50945-1 / 8 "8ft.Icke-ledande nylon-RedLockout-kabel448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 122241 Kabellåsningsenhet 4.91 fot Längd Röd
145SEK /enhet