BRADY Lockout-kabel


Filter
Max. Antal hänglås: 6 , Hänglåsbygel Max. Dia.: 3 / 8 " , Stil: Hasp
StilModellBody MaterialKabeldia.KabellängdKabelmaterialBeläggningsmaterialFärgArtikelPris (ex moms)
A
50951
-1 / 8 "16ft.Icke-ledande nylon-RedLockout-kabel767 SEK
B
50956
-3 / 16 "20ft.Mantlad metall-RedLockout-kabel462 SEK
C
50950
-3 / 16 "12ft.Mantlad metall-RedLockout-kabel349 SEK
D
65320
-1 / 8 "10ft.Galvaniserat stål-SilverLockout-kabel264 SEK
E
50945
-1 / 8 "8ft.Icke-ledande nylon-RedLockout-kabel448 SEK
F
50948
-1 / 8 "12ft.Icke-ledande nylon-RedLockout-kabel613 SEK
G
65319
-1 / 8 "8ft.Galvaniserat stål-GråLockout-kabel280 SEK
H
50947
-3 / 16 "8ft.Mantlad metall-RedLockout-kabel215 SEK
I
50954
-1 / 8 "20ft.Icke-ledande nylon-RedLockout-kabel3 179 SEK
J
50953
-3 / 16 "16ft.Mantlad metall-RedLockout-kabel395 SEK
K
50932
Industriell stål och nylon1 / 8 "8ft.Nylon-RedLockout-kabel493 SEK
L
51395
Industriell stål och nylon1 / 8 "8ft.Mantlad metall-RedLockout-kabel452 SEK
M
145553
polykarbonat11 / 64 "6ft.StålVinylSvart rödKabellås1 296 SEK
N
145551
polykarbonat11 / 64 "15ft.StålVinylSvart rödKabellås1 581 SEK
O
145554
polykarbonat11 / 64 "3ft.StålVinylSvart rödKabellås1 127 SEK
P
145552
polykarbonat11 / 64 "10ft.StålVinylSvart rödKabellås1 438 SEK
Q
122241
polypropylen3 / 16 "4 '11 "StålNylonRedKabellås989 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?