Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 123331 Lockout Hänglås med nyckel olika lila 1/4 tums diameter | AC8EHK 39N223

BRADY 123331 Lockout Hänglås Nyckel olika lila 1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC8EHK Modell: 123331Korsreferens: 39N223
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgPurple
Kroppshöjd1.75 "
Kroppslängd1.75 "
Body MaterialGlasfiberförstärkt nylon
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek4 / 5 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgPurple
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypNyckelord annorlunda
Låsmekanism6-stifts cylinder
Master nyckladNej
Antal nycklar1
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialNylon
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8301100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal stiftKroppsfärgKroppshöjdShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialKroppslängdKroppens tjocklekPris
BRADY 103033 Lockout Hanglock Keyed Different Brown 1 / 4in. Diameter | AC8EEM 39N155 1030336Brun1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "290SEK
BRADY 104919 Lockout Hanglock Keyed Different Purple 1/4 Inch Diameter | AC8EEN 39N156 1049196Purple1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "325SEK
BRADY 143123 Lockout Hänglås Nyckel Olika Vit 1/4in. Diameter | AC8EEP 39N157 1431236White1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "290SEK
BRADY 101956 Lockout Hanglock Keyed Different Brown 1/4 Inch - Pack Of 6 | AC8EEQ 39N158 1019566Brun1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "1 586 kr
BRADY 104916 Lockout Hänglås Nyckel Olika Lila 1/4 tum - Förpackning med 6 | AC8EER 39N159 1049166Purple1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "1 760 kr
BRADY 118925 Lockout Hanglock Keyed Different White 1/4 Inch - Pack Of 6 | AC8EET 39N160 1189256White1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "1 546 kr
BRADY 143150 Lockout Hanglock Keyed Different Red 1 / 5in Shackle Diameter | AC8EFN 39N179 1431505Red1 2 / 5 "1 / 5 "1"Aluminium1 2 / 5 "5 / 8 "239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 123331 Lockout Hänglås Nyckel olika lila 1/4 tums diameter
270SEK /enhet