Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 133296 Nyckel hänglås Alike Nyckel Aluminium Pk 6 | AF8BKR 24UY67

BRADY 133296 Hänglås med nyckel i aluminium Pk 6

Finns i lager
Artikel: AF8BKR Modell: 133296Korsreferens: 24UY67
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
1 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgSilver
Kroppshöjd1.437 "
Body MaterialAluminium
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek5 / 8 "
Kroppsbredd1.25 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypKeyed Like
Antal stötfångare0
Antal stift5
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialStål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "
Formarektangel
väderbeständighetRostmotståndskraftig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8301100000

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.KroppsfärgKroppshöjdSchackelhöjdBygelmaterialSchackeltypFormaväderbeständighetPris
BRADY 118977 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5 Pin Steel - Förpackning med 3 | AC8EMQ 39N321 11897717 / 64 "Red1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås1 048 kr
BRADY 118973 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMR 39N322 11897317 / 64 "Blå1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås1 048 kr
BRADY 118981 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMT 39N323 11898117 / 64 "Gul1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås1 048 kr
BRADY 118975 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMU 39N324 11897517 / 64 "Grön1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås1 048 kr
BRADY 118971 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMV 39N325 11897117 / 64 "Svart1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås1 048 kr
BRADY 123276 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMW 39N326 12327617 / 64 "Brun1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås1 048 kr
BRADY 123277 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMX 39N327 12327717 / 64 "Purple1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås1 048 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 133296 Hänglås med nyckel i aluminium Pk 6
1 714 kr /enhet