ALL MATERIAL HANDLING PCU -serie plattlyftklämma


Alla materialhanteringsklämmor i PCU-serien är idealiska för bygg- och tillverkningsindustrin. Denna materialhanteringsutrustning används för att lyfta och transportera platta stålplåtar eller plåtar.

Filter
StilModellKapacitetKäftöppningPris (ex moms)
A
PCUA005
1100 Ibs5 / 8 "3 220 SEK
A
PCUA010
2200 Ibs3 / 4 "4 160 SEK
A
PCUA020
4400 Ibs1"5 094 SEK
A
PCUA030
6600 Ibs1-1 / 8 "5 866 SEK
A
PCUA050
11000 Ibs2"7 140 SEK

Funktioner

  • Dessa plåtlyftklämmor av alla material har 180 graders vridområde för enkel överföring eller positionering av plåtar.
  • De har en lastaktiverad låsmekanism för utmärkt grepp.
  • Dessa plåtlyftklämmor av alla material har stålkonstruktion för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • De finns i lastkapaciteter från 0.5 till 5 ton.

Standarder och godkännanden

  • EU
  • ASMI

Vanliga frågor

Vilka material är kompatibla med All Material Handling PCU-seriens plattlyftklämmor?

De är kompatibla med material med ythårdhet under 37 HRC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?