Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 20450 Pipe Marker Nitrogen 1 In.h | AF4VCB 9LCV9

BRADY 20450 Pipe Marker Nitrogen 1 In.h

Finns i lager
Artikel: AF4VCB Modell: 20450Korsreferens: 9LCV9
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Höjd1"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort25
MaterialB-736 Självhäftande plastfilm
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.02
Fartygets bredd (cm)9.27
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5728-I Rörmarkör Kvävegrön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 tum | AA6MWX 14H932 5728-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester188SEK
BRADY 5728-II Rörmarkör Kvävegrön 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AA6MWY 14H933 II-572812 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester281SEK
BRADY 5728-O Rörmarkör Kvävegrön 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MWZ 14H934 5728-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester189SEK
BRADY 5729-HPHV Rörmarkör Kvävegul 8 tum eller större | AA6MXA 14H935 5729-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare608SEK
BRADY 5729-I Rörmarkör Kväve Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MXB 14H936 5729-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester190SEK
BRADY 5729-II Rörmarkör Kväve Y 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MXC 14H937 II-572912 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester264SEK
BRADY 5729-O Rörmarkör Kvävegul 1/2 till 1-3/8 tum | AA6MXD 14H938 5729-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 20450 Pipe Marker Nitrogen 1 In.h
436SEK /enhet