MADISON Valbar vätskenivåbrytare på flera nivåer


Filter
Ledningsstorlek: 2" , Kontaktformulär: SPST , Max. Spänning: 240 , Montering: Vertikal , Total längd: Justerbar, upp till 36 " , Stamlängd: Justerbar , Switchfunktion: Valbara , VA Betyg: 60
StilModellBreddBody MaterialElektriska anslutningarFlyt Dia.Flytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris (ex moms)
A
ML8888
-polypropylen23 ga PTFE1.5 "polypropylen100 psi221 grader F Max.polypropylen5 418 SEK
B
ML4444
18 "polypropylen22 ga PTFE1.25 "Buna N150 psi221 grader F Max.Mässing4 625 SEK
C
ML5555
43.19 "316 Stainless Steel22 ga PTFE2.125 "316 SS200 psi392 grader F Max.316 SS8 222 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?