Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 3PS-500-2-BR-S Trådmärkningshylsor 2 tum Bredd 0.851 tum längd | AH3DCM 31DZ98

BRADY 3PS-500-2-BR-S Trådmärkningshylsor 2 tum Bredd 0.851 tum längd

Finns i lager
Artikel: AH3DCM Modell: 3PS-500-2-BR-SKorsreferens: 31DZ98

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådmarkeringshylsor
FärgBrun
Höjd27 / 32 "
Etiketter per rulle250
MaterialBrady B-342 krympkrympande polyolefin dubbelsidigt tryck
Max. Linjer för utskriftVarierar
Max. Trådstorlek0.45 "
Min. Trådstorlek0.187 "
Krympförhållande3:1
Temp. Räckvidd-67 grader till 275 grader F.
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)12.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdEtiketter per rulleMaterialMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekBreddPris
BRADY PS-094-2-WT Trådmarkeringshylsor Vit 2 tums bredd | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTWhite3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.08 "0.023 "2"28 105 kr
BRADY PS-094-2-YL Trådmarkeringshylsor Gul 2 tum Bredd | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YLGul3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.08 "0.023 "2"24 446 kr
BRADY PS-125-2-YL Trådmarkeringshylsor Gul 2 tum Bredd | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YLGul15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.11 "0.046 "2"27 263 kr
BRADY PS-187-2-YL Wire Marking Sleeves Gul 2 tums bredd | AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YLGul21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.15 "0.062 "2"35 209 kr
BRADY PS-250-2-YL Trådmarkeringshylsor Gul 2 tum Bredd | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YLGul7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.215 "0.094 "2"45 978 kr
BRADY PS-375-2-WT Wire Marking Sleeves White 2 Tum W | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WTWhite41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.32 "0.125 "2"30 853 kr
BRADY PS-375-2-YL Trådmarkeringshylsor Gul 2 tum Bredd | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YLGul41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin0.32 "0.125 "2"24 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 3PS-500-2-BR-S Trådmärkningshylsor 2 tum Bredd 0.851 tum längd
7 884 kr /enhet