BRADY 4045-G Rörmarkör Fara Asbestisolering Y | AF4JLC 8YAV5

BRADY 4045-G rörmarkör Fara Asbestisolering Y

Finns i lager
Artikel: AF4JLC Modell: 4045-GKorsreferens: 8YAV5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD8 "till 9-7 / 8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)25.1
Fartygets längd (cm)25.1
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4045-C Rörmarkör Fara Asbestisolering Y | AF3TGN 8CT41 4045-CGul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa påRullat tryckt plastark-226SEK
BRADY 41592 Rörmarkör Fara Asbestisolering | AF3TZC 8CXV6 41592Gul-8"SvartKnäppa påTryckkänslig vinyl8"1 883 kr
BRADY 4045-B Rörmarkör Fara Asbestisolering Y | AF4MZN 9CR64 4045-BGul1-1/2 to 2-3/8"--Knäppa påRullat tryckt plastark-124SEK
BRADY 4045-A Rörmarkör Fara Asbestisolering Y | AF4NAF 9CR99 4045-AGul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa påRullat tryckt plastark-92SEK
BRADY 15526 Rörmarkör Fara Asbestisolering | AF4UGY 9KCC1 15526Gul-12 "SvartKnäppa påTryckkänslig vinyl12 "1 885 kr
BRADY 4045-H Rörmarkör Fara Asbestisolering Y | AF4VLE 9LF83 4045-HGul10 "till 15"-SvartStrap-OnTryckt plastark-464SEK
BRADY 108872 Rörmarkör 30 fot höjd x 8 tum bredd Vinyl | AF6ZZP 20TE31 108872BlåKlipp i storlek30ft.WhiteSjälvhäftandeTryckkänslig vinyl8"2 016 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4045-G rörmarkör Fara Asbestisolering Y
371SEK /enhet