Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4056-A Rörmarkör Dricksvatten Grön 3/4 till 1-3 / 8 tum | AF4MZX 9CR83

BRADY 4056-A Pipe Marker Dricksvatten Grön 3/4 Till 1-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4MZX Modell: 4056-AKorsreferens: 9CR83

Få det Maj 14, Tisdag
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4056-D Rörmarkör Dricksvatten Grön 4 till 6 tum | AF3TQM 8CVR8 4056-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark245SEK
BRADY 4056-F Rörmarkör Dricksvatten Grön 6 till 7-7 / 8 tum | AF4JPP 8YCY9 4056-F6 till 7-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark256SEK
BRADY 4056-B Rörmarkör Dricksvatten 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4MZP 9CR65 4056-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4056-A Pipe Marker Dricksvatten Grön 3/4 Till 1-3/8 In
107SEK /enhet