Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4056-F Rörmarkör Dricksvatten Grön 6 till 7-7 / 8 tum | AF4JPP 8YCY9

BRADY 4056-F Pipe Marker Dricksvatten Grön 6 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4JPP Modell: 4056-FKorsreferens: 8YCY9
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD6 till 7-7 / 8 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4056-D Rörmarkör Dricksvatten Grön 4 till 6 tum | AF3TQM 8CVR8 4056-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark245SEK
BRADY 4056-B Rörmarkör Dricksvatten 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4MZP 9CR65 4056-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark124SEK
BRADY 4056-A Rörmarkör Dricksvatten Grön 3/4 till 1-3 / 8 tum | AF4MZX 9CR83 4056-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4056-F Pipe Marker Dricksvatten Grön 6 Till 7-7/8 In
256SEK /enhet